フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状
アングル
種類
丸型
コネクタ形状
L形プラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
428
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03333462
D/MS3108B12S-3PW
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333478
D/MS3108B12S-3PX
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333487
D/MS3108B12S-3PY
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333496
D/MS3108B12S-3PZ
12S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333505
D/MS3108B12S-3SW
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333514
D/MS3108B12S-3SX
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333523
D/MS3108B12S-3SY
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333532
D/MS3108B12S-3SZ
12S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333548
D/MS3108B14S-2PX
14S
4
AC200/DC250
13
オス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333557
D/MS3108B14S-2PY
14S
4
AC200/DC250
13
オス
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
03333566
D/MS3108B14S-2SX
14S
4
AC200/DC250
13
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333575
D/MS3108B14S-2SY
14S
4
AC200/DC250
13
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333584
D/MS3108B14S-5PX
14S
5
AC200/DC250
13
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333593
D/MS3108B14S-5SX
14S
5
AC200/DC250
13
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333602
D/MS3108B14S-7PW
14S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333618
D/MS3108B14S-7PX
14S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333627
D/MS3108B14S-7PY
14S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333636
D/MS3108B14S-7SW
14S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333645
D/MS3108B14S-7SX
14S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333654
D/MS3108B14S-7SY
14S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333663
D/MS3108B14S-9PW
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333672
D/MS3108B14S-9PX
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333688
D/MS3108B14S-9PY
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333697
D/MS3108B14S-9PZ
14S
2
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333706
D/MS3108B14S-9SW
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333715
D/MS3108B14S-9SX
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333724
D/MS3108B14S-9SY
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333733
D/MS3108B14S-9SZ
14S
2
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333742
D/MS3108B16-10PW
16
3
AC500/DC700
23
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333758
D/MS3108B16-10PX
16
3
AC500/DC700
23
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333767
D/MS3108B16-10PY
16
3
AC500/DC700
23
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333776
D/MS3108B16-10SW
16
3
AC500/DC700
23
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03333785
D/MS3108B16-10SX
16
3
AC500/DC700
23
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333794
D/MS3108B16-10SY
16
3
AC500/DC700
23
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333803
D/MS3108B16S-1PW
16S
7
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333812
D/MS3108B16S-1PZ
16S
7
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333828
D/MS3108B16S-1SW
16S
7
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
03333837
D/MS3108B16S-1SZ
16S
7
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333846
D/MS3108B16S-5PW
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333855
D/MS3108B16S-5PX
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333864
D/MS3108B16S-5PY
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333873
D/MS3108B16S-5PZ
16S
3
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333882
D/MS3108B16S-5SW
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333898
D/MS3108B16S-5SX
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333907
D/MS3108B16S-5SY
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333916
D/MS3108B16S-5SZ
16S
3
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333925
D/MS3108B16S-8PX
16S
5
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333934
D/MS3108B16S-8PY
16S
5
AC500/DC700
13
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333943
D/MS3108B16S-8SX
16S
5
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03333952
D/MS3108B16S-8SY
16S
5
AC500/DC700
13
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ