L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数7コンタクト形状メスシェルサイズ28注文コード03336208品番D/MS3108B28-10SY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
シェルサイズ28極数7定格電圧(V)AC500/DC700、AC900/DC1250定格電流(A)23/46/80コンタクト形状メス形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじ配列番号28-10シェル形状分割形結線方法はんだキー位置Y(250°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする