R-5-08 防毒マスク R-5 興研 03338727 R-5-08 防毒マスク R-5 興研 03338727 R-5-08 防毒マスク R-5 興研 03338727 R-5-08 防毒マスク R-5 興研 03338727 R-5-08 防毒マスク R-5 興研 03338727

防毒マスク R-5

(35件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03338727 品番R-5-08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)

国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
メッキ工程時の保護具として使用
製造業

夏場の息苦しさは止むを得ませんが概ね良好です。もう少し安いと尚良いかな。

対象商品:
03338727
2024-06-22
用途:
庭仕事
稲 商店 様 (卸売・小売業)

面接体からのゴム臭がきつい。飛ばすのに1週間以上かかる。

対象商品:
03338727
2022-09-26
用途:
自動車の塗装用
教育・研究機関

油性塗料の塗装時にシンナー吸引による体調悪化防止のために使用しました。シンナーのにおいを強く感じることも無く、顔面にもフィットする割に苦しくなくて使い易いマスクだと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
03338727
2022-08-08
用途:
塗装吹付け作業時
TESSHA株式会社 様

購入する前にメーカーに確認し、塗料吹付作業時に最適

1人が参考にしています
対象商品:
03338727
2022-06-20
用途:
緊急時対応用
タキロンシーアイ株式会社 様 (製造業)

同じものですが、ほかに比べ安かったです。変わりません。

対象商品:
03338727
2021-10-26
用途:
清掃現場
製造業

従来より購入していている型式で今回初めてモノタロウさんから購入させていただきました。早い対応で助かってます。

対象商品:
03338727
2021-09-20
用途:
車の塗装全般
運輸・通信業

これが無いと、塗装できません。
塗装時の必需品です。

対象商品:
03338727
2020-08-05
用途:
有機溶剤作業用
株式会社オーレックス 様

密着チェック機構内臓なので、使用開始時の点検が容易。
レバーでワンタッチなのはありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
防毒マスクとKGC-10シリーズの吸収缶が届いたのですが、マスクに吸収缶と取り付けようとしたのですが、吸収缶のサイズが小さく取り付けることができません。吸収缶の違うもの買ったのかそれとも取り付けが悪いのか教えていただけないでしょうか?
回答:
防毒マスクR-5-06にはにKGC-10シリーズの吸収缶は適合致しません。適合する吸収缶はKGC-1シリーズとなります。
KGC-10が適合するマスクはG-7-04/GW-7-02となります。
3人が参考にしています
2011-09-27
質問:
興研防毒マスク(注文コード03338727)品番R−5−06ですが、現在手持ちのマスクはR−5型ー04とシールが貼ってあります。
同じものでしょうか!?
尚、取扱説明書には防毒マスク(直結式小型・半面形)サカヰ式R−5型と印刷されています。
回答:
R−5型が品番で、その後の記号(お使いのものは-04、注文コード:03338727の場合-06)は国家検定を受けた時の時期を区別する記号になります。
いずれも機能的には同じですが、-04は2代前に付き、現在、消耗品が御用意できない商品になっております。
3人が参考にしています
2011-09-27

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする