五心産業
五心産業の ヘルメット
五心産業の ヘルメット本体
ヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03339971
品番
GS-44KMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のフィット感と軽さ
帽体の内側ゲートにより天井部がスッキリと美しい
MP型(FRP樹脂製/ABS樹脂製)
用途
電気絶縁用
仕様
パット入りアゴ紐G15付
材質
ABS樹脂
色
白
検定規格
飛来落下物用 墜落時保護用 電気用