HBK589M-01 300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン 03343357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300エイプハンガー3型ハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ズーマー (~'07 キャブレター車)ステンレスメッシュケーブル注文コード03343357品番HBK589M-01
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

COOLに決める。これからのスクータースタイル。
バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
COOLに決める。これからのスクータースタイル。
バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ステンレスメッシュケーブル適合車種ズーマー (~'07 キャブレター車)仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ハンドルセッター.H20ホルダー、ノーマルメーター取付ステー.ロングケーブル.延長ハーネス組込主な適合車種ズーマー(-07年キャブレター車)
注意
※ロンホイkitと同時装着はHBK603M-01が適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする