曜日別特売
HB0088C-11 360シックスベンド kit専用ハンドル ハリケーン 03344057

360シックスベンド kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03344057品番HB0088C-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)600全高(mm)350外径(Φmm)22.2適合車種FTR223.CB223S主な適合車種FTR223・CB223S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする