HANDIWORK
HANDIWORKの ハンマー
HANDIWORKの ネイルハンマー
木柄 ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03344293
品番
1028355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
握りやすい!柄の形状は八角形
従来の楕円形を八角形にしました。手の中で回転することなく握りやすい形状です。
用途
60mm前後の釘打ち、75mm以下の釘抜き
幅(mm)
127
全長(mm)
310
サイズ
大
頭径(Φmm)
27