FL40SS・D/37 ハイライト 40W形 Panasonic(パナソニック) 03344756

ハイライト 40W形

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード03344756 品番FL40SS・D/37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種別40W省電力形 昼光色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 口金G13 種類直管蛍光灯 電流(A)0.41 管径(Φmm)28 全光束(Lm)2430 色温度(K)6500 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ 用途一般照明用 適合グロースタータ:FG-4P 電子点灯管:FE4P 光色昼光色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03344756 FL40SS・D/37 75393439 FL40SSD37F3 直管蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 直管蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 1箱(25本) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03344756
2022-03-25
用途:
社内の照明用
株式会社中林製作所 様

まだLED照明を使用していない当社。今まで使っていた製品が廃盤となってしまい、代わりの昼光灯を探していました。どうかこのまま生産を続けてくださる様、メーカー様にお願い申し上げます。

対象商品:
03344756
2021-12-16
用途:
工場内の照明
製造業

照度・色について問題ありません。今後も購入しようと思います。

対象商品:
03344756
2021-05-31
用途:
店舗と倉庫の照明に
有限会社ヒサギ 様 (卸売・小売業)

だいたいイメージのとおりで明るくて特に問題はありません。

対象商品:
03344756
2021-09-04
用途:
工場の照明で使います。
株式会社KSコーポレーション 様 (製造業)

明るくてなかなか良い感じです。
寿命も長くたすかります。

対象商品:
26181549
2021-03-19
用途:
作業場の照明

この値段で、この本数入っているのがとても助かります。
機会があればまた購入しようと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
03344756
2020-07-13
用途:
電灯の寿命がつき、交換が必要な時
株式会社山一水産 様 (農・林・水産業)

明るい!
本数が多いのに、この値段は嬉しい。
加工場の電灯がこのサイズです。
もう、他では買えません。

対象商品:
03344756
2020-04-15
用途:
中古ガレージの改装

大手メーカ品が安価に購入でき良かったです。品質OK

対象商品:
26181576
2020-07-22
用途:
事務所用
建設業・工事業

価格的には満足ですが、40W形にしては暗い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする