ERP-06E ツールバランサー 遠藤工業 03345124

ERP-06E ツールバランサー 遠藤工業 03345124 ERP-06E ツールバランサー 遠藤工業 03345124 ERP-06E ツールバランサー 遠藤工業 03345124

ツールバランサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03345124 品番ERP-06E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

・軽量コンパクト
軽量コンパクトに設計されています。
・スプリングの調整が容易
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
・移動ストッパー
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
・ナイロンコーディングロープ
ワイヤーロープはナイロンで被覆されておりワイヤロープのグリース等の汚れが気になりません。

アイボリー 質量(g)360 ワイヤーロープ直径(Φmm)1.2 ストローク(m)1.5 容量範囲(kg)0.3〜0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03345124 ERP-06E 08214105 ERP-06E スプリングバランサー 遠藤工業 スプリングバランサー 遠藤工業 1台 5,898 税込6,488 ワイヤーに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする