HB0074C CB1300P-TYPE ハンドル ハリケーン 03345782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB1300P-TYPE ハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード03345782品番HB0074C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)720全高(mm)125外径(Φmm)22.2主な適合車種CB1300SF/SB(10-13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする