曜日別特売
HB7L055 EARL'Sブレーキホース ハリケーン 03346096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EARL'Sブレーキホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(cm)55主な適合車種GPZ900R 1998-2003年式:リア※AVDS車ダイレクト不可注文コード03346096品番HB7L055
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ長さ(cm)55主な適合車種GPZ900R 1998-2003年式:リア※AVDS車ダイレクト不可
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする