曜日別特売

(PHE-C)薄型盤用熱交換器(Cタイプ)側面取付型(キャビネット内側取付用)樹脂羽根ファンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03347132
品番
PHE-10CB
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

薄さを重視したコンパクトタイプ・放熱方式はプレート方式を採用しています。・ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。

付属品
・パッキン・取付ねじ・取扱説明書
寸法(mm)
150×620×650×40
質量(kg)
2.8
摘要
サーモスタット内蔵(動作温度40℃、復帰温度25℃)
定格電圧(V)
【単相】AC100
定格電流(A)
0.29/0.26
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
23/21
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
起動電流(A)
0.39/0.31
騒音レベル(dB(A))
約48/51
設置場所
屋内用
使用温度
-10~+60℃
定格能力(W/K)
8/8.5
IP等級
IP5X(カテゴリー2)
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする