- 用途
- 暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
- 色
- ムーンホワイト
- 仕様
- 着火スピード/40秒
- 質量(kg)
- 11.9
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 大火力時-小火力時:190-80
- タンク容量(L)
- 9
- コード長さ(m)
- 電源/1.8
- 燃料消費量(L/h)
- 最大-最小/0.544-0.120
- 暖房の目安(コンクリート)
- 20畳
- 暖房の目安(木造)
- 15畳
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 本体(置台含む)/445×466×349
- 暖房出力(kW)
- (最大-最小)5.60-1.23
- 燃焼継続時間(h)
- 大火力-小火力/16.5-75.0
- 主な機能
- ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクWとって,パワフル秒速消臭システム,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター