曜日別特売
FW-2526NE(C) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K) ダイニチ工業 03348200

 

FW-2526NE(C) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K) ダイニチ工業 03348200
FW-2526NE(C) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K) ダイニチ工業 03348200
FW-2526NE(C) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K) ダイニチ工業 03348200
FW-2526NE(C) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K) ダイニチ工業 03348200
FW-2526NE(C) 石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K) ダイニチ工業 03348200

石油ファンヒーター NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2526NE(C)/(K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ナチュラルアイボリー
内容量1台注文コード03348200品番FW-2526NE(C)
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ワンタッチ汚れんキャップ搭載で見やすいオレンジ液晶のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
色
ナチュラルアイボリー
仕様
着火スピード/35秒
質量(kg)
6.9
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:82-49
タンク容量(L)
3.5
コード長さ(m)
電源/1.5
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.243-0.066
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/393×321×311
暖房出力(kW)
(最大-最小)2.50-0.68
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/14.4-53.0
主な機能
ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクシングルとって,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,秒速消臭システムプレミアム,給油モニター
暖房の目安
木造7畳まで/コンクリート9畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする