- 用途
- 加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
- 質量(kg)
- 約9.6
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- (最大)【1標準モード時】1806/818【2静音】2780/795【3ecoモード】363/77【4のど・肌加湿】4806/818)
- 運転音(dB)
- 最大-最小:【1標準モード時】148-17【2静音】231-17【3ecoモード】348-17【4のど・肌加湿】448-31
- 適合床面積
- 木造40畳まで/コンクリート67畳まで
- 連続加湿時間(時間)
- 【1標準モード時】15.0【2静音】27.5【3ecoモード】37.1【4のど・肌加湿】45.0
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- 単相100
- タンク容量(L)
- 12(6×2個)
- コード長さ(m)
- 電源/2
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 本体/410×450×348
- 主な機能
- お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,ダブルタンク,入/切タイマー,半透明白色タンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),抗菌エアフィルター,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定(50%、60%、70%)
- 最大加湿量(mL/h)
- 【1標準モード時】12400【2静音】21600【3ecoモード】31700【4のど・肌加湿】42400)