- 用途
- 暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
- 仕様
- 着火スピード/35秒
- 質量(kg)
- 7.4
- 色
- ムーンホワイト
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 大火力時-小火力時:98-52
- タンク容量(L)
- 5
- コード長さ(m)
- 電源/1.5
- 燃料消費量(L/h)
- 最大-最小/0.311-0.072
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 本体(置台含む)/429×371×299
- 暖房出力(kW)
- (最大-最小)3.20-0.74
- 燃焼継続時間(h)
- 大火力-小火力/16.1-69.4
- 主な機能
- ecoおまかせモード,グレー液晶,タイマー,タンクシングルとって,パワフル秒速消臭システム,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター
- 暖房の目安
- 木造9畳まで/コンクリート12畳まで