FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340

 

FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340
FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340
FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340
FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340
FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340
FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340
FW-3326KC(H) 石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W) ダイニチ工業 03348340

石油ファンヒーター KCタイプ 木造9畳まで/コンクリート12畳まで FW-3326KC(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348340
品番
FW-3326KC(H)
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

文字が読みやすい「大型オレンジ液晶」と両手でしっかり持てる「Wとって付き5Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」で足元からすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約25%減。
【給油】給油モニターやワンタッチキャップなどで給油時の手間を削減。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様
着火スピード/35秒
質量(kg)
7.6
色
マットグレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:99-52
タンク容量(L)
5
コード長さ(m)
電源/1.5
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.321-0.072
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/429×371×299
暖房出力(kW)
(最大-最小)3.30-0.74
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/15.6-69.4
主な機能
ecoおまかせモード,オートターボ運転,タイマー,タンクWとって,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,大型オレンジ液晶,秒速消臭システムプレミアム,給油モニター
暖房の目安
木造9畳まで/コンクリート12畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする