- 用途
- 暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
- 仕様
- 着火スピード/35秒
- 質量(kg)
- 6.8
- 色
- ライトシルバー
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 大火力時-小火力時:82-49
- タンク容量(L)
- 3.5
- コード長さ(m)
- 電源/1.5
- 燃料消費量(L/h)
- 最大-最小/0.243-0.066
- 暖房の目安(コンクリート)
- 9畳
- 暖房の目安(木造)
- 7畳
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 本体(置台含む)/393×321×311
- 暖房出力(kW)
- (最大-最小)2.50-0.68
- 燃焼継続時間(h)
- 大火力-小火力/14.4-53.0
- 主な機能
- ecoおまかせモード,グレー液晶,タイマー,タンクシングルとって,パワフル秒速消臭システム,給油モニター,給油汚れんキャップ