曜日別特売
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376

 

FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376
FW-3726GR(W) 石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W) ダイニチ工業 03348376

石油ファンヒーター GRタイプ 木造10畳まで/コンクリート13畳まで FW-3726GR(W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348376
品番
FW-3726GR(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

「速暖」と「消臭」を両立したハイグレードモデル。
【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」搭載でお部屋をすばやく暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載で灯油の残量をひと目でチェック。
【エコ機能】「ecoおまかせモードプラス」で燃焼量を自動コントロール。
ecoおまかせモードプラス/設定温度プラス2℃で自動消火(一時消化機能あり)
【お手入れ】かんたんフィルタークリーナー搭載、上下にスライドするだけでファンフィルターのお掃除がラクチン!ムダな灯油の消費を少なく。

用途
暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様
着火スピード/35秒
質量(kg)
12.2
色
スノーホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
大火力時-小火力時:129-62
タンク容量(L)
9
コード長さ(m)
電源/1.8
燃料消費量(L/h)
最大-最小/0.360-0.072
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体(置台含む)/445×438×385
暖房出力(kW)
(最大-最小)3.70-0.74
燃焼継続時間(h)
大火力-小火力/25.0-125.0
主な機能
8段階油量モニター,Wタイマー,ecoおまかせモードプラス,かんたんフィルタークリーナー,オートターボ運転,カンタンLo設定,タンクWとって,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,大型オレンジ液晶,延長セレクト(3時間・2時間・1時間),秒速消臭システムプレミアム
暖房の目安
木造10畳まで/コンクリート13畳まで
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする