HB0070B POLICE 2型 ハンドル ハリケーン 03348844

※使用例

HB0070B POLICE 2型 ハンドル ハリケーン 03348844
HB0070B POLICE 2型 ハンドル ハリケーン 03348844
HB0070B POLICE 2型 ハンドル ハリケーン 03348844

POLICE 2型 ハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード03348844品番HB0070B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

主な適合車種汎用ブラック全幅(mm)645全高(mm)100外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03348835
2020-12-17
用途: ハンドル
サービス業

ポリス2型と3型で悩みましたが、2型で丁度いいポジションになり正解でした!
おすすめです。

対象商品 : 03348835
2018-02-21
用途: 純正ハンドルからの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フォルツァsiの純正ハンドルと交換。純正より手前に絞られ7cm程体に近づくので乗りやすくなりました。お勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする