ハリケーン
POLICE 3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03349316
品番
HB0067C-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
685
全高(mm)
130
外径(Φmm)
22.2
適合車種
CB400SF/SB('04~'13VTECⅢ/Revo)_VTR250('09~'13 FI)
主な適合車種
CB400SF/SB(04-07/08,09)