CDQ2B50-15+0DZ-A73C-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+0DZ) SMC 03350979

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-15+0DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03350979 品番CDQ2B50-15+0DZ-A73C-XC11
参考基準価格(税別)¥42,460 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 ストロークS1(mm)15 ストロークS2(mm)0 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする