曜日別特売
HB7P170S SURE SYSTEM LINE ハリケーン 03351328

HB7P170S SURE SYSTEM LINE ハリケーン 03351328
HB7P170S SURE SYSTEM LINE ハリケーン 03351328
HB7P170S SURE SYSTEM LINE ハリケーン 03351328

SURE SYSTEM LINE

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個長さ(cm)170主な適合車種バルカン1500クラシック 1998-1999年式:クラッチ注文コード03351328品番HB7P170S
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。
ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

仕様フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPEフル・ステンレス長さ(cm)170主な適合車種バルカン1500クラシック 1998-1999年式:クラッチ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03351933
2020-07-09
用途: バイクのクラッチ用です。
愛和歯研サービス業

耐久性は良さそうです。まだ解りませんが。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品 : 03351574
2020-05-08
用途: ノーマル部品からの交換です
製造業

KTMdukeノーマル部品からの交換で使用
エア抜きがホースカプラー部に有り便利で
見た目もステンレス製でバンジョーボルトと合わせ良くなりました。

対象商品 : 03352012
2020-05-25
用途: 自動車整備

商品説明を明確にしてほしい。写真で勘違いする、バンジョーが一個しか付いていない商品も有るから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする