1308350 石材用 切断砥石 (No、19) EARTH MAN 03351415

石材用 切断砥石 (No、19)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03351415 品番1308350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スレート・瓦・レンガ・大理石などの切断に。
補強ネット: 2枚入り。
丸鋸・ディスク兼用。

外径(Φmm)185 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)20/19 粒度30P 研削材C 材質C材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9500 最高使用周速度(m/s[m/min])81.7[4900] 粒度、硬度30P 適合材石材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする