曜日別特売
HB0315BU Φ22アルミサイドキャップ ローレット ハリケーン 03353726

Φ22アルミサイドキャップ ローレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様ハンドル内径Φ14-19mmに適合 色落防止UVコート仕上注文コード03353726品番HB0315BU
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。

仕様ハンドル内径Φ14-19mmに適合 色落防止UVコート仕上ブルーアルマイト適合車種汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする