※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
アルミグリップ TYPEⅠ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03355065
品番
HA7427A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ポリッシュアルマイト
仕様
ハンドル径Φ1インチ用 Wスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ34mm グリップ長142mm 内径穴深さ130mm
適合車種
DS400/1100.シャドウ/スラッシャー.スティード他
主な適合車種
シャドウ50/90/750/1100・シャドウ400/クラシック/カスタム・シャドウスラッシャー400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・ジョーカー・XV1600ロードスター・ロイヤルスター・ドラッグスター400/1100/クラシック・イントルーダー400/800/クラシック・ブルバード400/800・デスペラード400/800/X/ワインダー・スカイウェイブ250SS/400SS・バルカン400/800/クラシック・バルカン900カスタム/クラシック・バルカン1500クラシック・バルカンドリフター400/800/1500・エリミネーター250V