フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ラジアスゲージ
ラジアスゲージ178型高精度焼入品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03355143
品番
178HRMAA
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
工作物、木型、金型部品などの円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)を簡単に測定。精度向上品。焼入仕様の為、耐久性に優れています。精度公差±0.01
範囲(mm)
0.2〜1.0
精度公差(mm)
±0.01
用途
円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
枚数
18枚
トビ数(mm)
0.1