フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ラジアスゲージ
ラジアスゲージ178型高精度焼入品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03355152
品番
178HRMB
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
工作物、木型、金型部品などの円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)を簡単に測定。精度向上品。焼入仕様の為、耐久性に優れています。精度公差±0.02
範囲(mm)
7.5〜15.0
精度公差(mm)
±0.02
用途
円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
枚数
32枚
トビ数(mm)
0.5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。