フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ラジアスゲージ
ラジアスゲージ179型(大型用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03355231
品番
179MI
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0〜50mmRをさらに大きい、31.0〜100mmRまでの測定向けに発売しました。
範囲(mm)
71.0〜80.0
精度公差(mm)
±0.13
用途
円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
材質
ステンレス製
枚数
10枚
内容
10枚71.0〜80.0mm(1.0トビ)
トビ数(mm)
1.0