ラジアスゲージ179型(大型用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03355256 品番 179MK
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0〜50mmRをさらに大きい、31.0〜100mmRまでの測定向けに発売しました。

範囲(mm)91.0〜100 精度公差(mm)±0.13 用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等) 材質ステンレス製 枚数10枚 内容10枚91.0〜100.0mm(1.0トビ) トビ数(mm)1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする