ラジアスゲージ273型(大型用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03355344 品番 273MF
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。

範囲(mm)41.0〜50.0 精度公差(mm)±0.08 用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等) 材質ステンレス製 枚数10枚 内容10枚41.0〜50.0mm(1.0トビ) トビ数(mm)1.0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする