フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ラジアスゲージ
ラジアスゲージ273型(大型用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03355387
品番
273MJ
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
範囲(mm)
81.0〜90.0
精度公差(mm)
±0.13
用途
角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
材質
ステンレス製
枚数
10枚
内容
10枚81.0〜90.0mm(1.0トビ)
トビ数(mm)
1.0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。