スクリューピッチゲージ(ユニファイ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容4、4 1/2、5、5 1/2、6、7、8、9、10、11、11 1/2、12、13、14、16、18、20、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72、74、76、78、80、82、84 山/inch各1枚 計51枚 注文コード03355432 品番472
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は内容・RoHS指令など7種類から選べます 他の種類を見る

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。

精度(mm)
±0.07(4〜9山/inch)
±0.05(10 〜36山/inch)
±0.03(40 〜84山/inch)
内容
4、4 1/2、5、5 1/2、6、7、8、9、10、11、11 1/2、12、13、14、16、18、20、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64、66、68、70、72、74、76、78、80、82、84 山/inch
各1枚 計51枚
範囲4〜84山 枚数51枚 材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60 アズワン品番64-8918-75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03355441
2015-10-16
用途:
精密部品の計測業務

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

対象商品:
03355457
2012-06-27
用途:
メンテ時のネジ規格確認作業用に利用

満足していますが、少し錆び易いように思います。
別にミクロンレベルのゲージではないので、防錆コートとか出来ないもんですかね〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする