フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ギアツースゲージ
ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
内容
7枚、14-1/2°2〜5山
注文コード
03355606
品番
DP-L14
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
枚数
7枚
内容
7枚、14-1/2°2〜5山
圧力角(°)
14(1/2)
精度公差(mm)
±0.05〜0.1
精度(mm)
±0.05〜0.1
範囲
2〜5山