ギアツースゲージ(ダイヤメトラルピッチ用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容8枚、20°6〜18山 注文コード03355633 品番DP-S20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は内容など4種類から選べます 他の種類を見る

歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。

枚数8枚 内容8枚、20°6〜18山 圧力角(°)20 精度公差(mm)±0.05 精度(mm)±0.05 範囲6〜18山

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする