フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ギアツースゲージ
ギアツースゲージ(モジュールピッチ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
内容
0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.5/5.0
圧力角(°)
14(1/2)
注文コード
03355922
品番
MP-S14
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
内容・圧力角
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
内容
0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/
2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.25/
3.5/3.75/4.0/4.5/5.0
枚数
13枚
圧力角(°)
14(1/2)
範囲(mm)
0.5〜5.0
精度公差(mm)
±0.05
精度(mm)
±0.05