BT3/8-100X0.2MPA HNT汎用圧力計 第一計器 03357331

BT3/8-100X0.2MPA HNT汎用圧力計 第一計器 03357331
BT3/8-100X0.2MPA HNT汎用圧力計 第一計器 03357331

HNT汎用圧力計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個測定範囲(MPa)0~0.2ケース形状B枠(立型つば有り)注文コード03357331品番BT3/8-100X0.2MPA
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,957
販売価格(税別)
2,688

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定範囲(MPa)0~0.2接続ねじG3/8B(PF)測定流体空圧、油圧、その他接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用圧力計外径(Φmm)100適合流体気体または液体メーカー商品コードHNT-341B-0.2MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする