第一計器
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
測定範囲(MPa)
0~10
ケース形状
B枠(立型つば有り)
注文コード
03357444
品番
BT3/8-100X10MPA
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・ケース形状・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定範囲(MPa)
0~10
外径(Φmm)
100
ケース形状
B枠(立型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8B(PF)
接続部のサイズ
G3/8B (PF)
種類
汎用圧力計
測定流体
空圧、油圧、その他
適合流体
気体または液体
メーカー商品コード
HNT-341B-10MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。