曜日別特売
HBK630 クルージング1型 ハンドルkit ハリケーン 03357865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クルージング1型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)注文コード03357865品番HBK630
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット、アルミ製ステムカバー組込適合車種フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)主な適合車種フォルツァ/typeX/S(-03・MF06)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする