HBK558-02 クルージング1型 ハンドルkit ハリケーン 03357892

クルージング1型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種マジェスティ250/SV (~'01 4HC.5CG.5GM)_グランドマジェスティ250/400(SH04J)注文コード03357892品番HBK558-02
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット(クロームメッキ)、カーボン製ステムカバー組込適合車種マジェスティ250/SV (~'01 4HC.5CG.5GM)_グランドマジェスティ250/400(SH04J)主な適合車種マジェスティ250/C/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする