曜日別特売
HB0206A-30 コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン 03358118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンチ3型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバーアルマイト
適合車種ZX-14R.ZZR1400_ZX-12R(~'01)
ZX-14R.ZZR1400_ZX-12R(~'01)
Ninja1000/ABS('11~'14)
内容量1個注文コード03358118品番HB0206A-30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
シルバーアルマイト適合車種ZX-14R.ZZR1400_ZX-12R(~'01)仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済内径(Φmm)14全幅(mm)685全高(mm)55外径(Φmm)22.2主な適合車種ZX-14R(12)適合品番HB0206A-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする