HS1250-01 ジュラルミン セパレートハンドル ハリケーン 03358784

ジュラルミン セパレートハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合車種GSX-R1000(~'04)注文コード03358784品番HS1250-01
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。
長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。
ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。
長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。
ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。

ポリッシュアルマイト適合車種GSX-R1000(~'04)仕様疲れないポジションに! タレ角0° バーエンドで40mmUP、ケーブル・ホース類ノーマルOK スイッチ穴加工済 2ピース Φ50mm主な適合車種GSX-R1000(-04)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする