DM1528S 絶縁抵抗計 三和電気計器 03358905

絶縁抵抗計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03358905 品番DM1528S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台3役の印加電圧3レンジ切替式
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き
直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能
測定時に両手が使える首掛けストラップ付き

電源6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1 付属品テストリード(TL-508S)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 トラスコ品番284-8503 質量(g)約310 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 交流電圧(V)600 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.2〜2〜1000〜2000MΩ 1000V、0.5〜1〜500〜1000MΩ 500V、0.1〜0.5〜200〜500MΩ 250V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03358905 DM1528S 41203303 PDM1529S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03358932
2011-03-24
用途:
屋内配線の絶縁測定
建設業・工事業

安価で軽く3レンジなのでたいがいの作業に使用できると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする