電源6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1
付属品テストリード(TL-508S)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書
トラスコ品番284-8511
質量(g)約310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
交流電圧(V)600V (許容差 : 最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50〜60Hz))
直流電圧(V)60V
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.5〜1〜500〜1000 500V、0.1〜0.5〜200〜500 250V、0.05〜0.2〜100〜200 125V
印加電圧(V)500/250/125