dBm測定およびW測定 相対値測定 dB(REL)、W(REL)測定 オフセット機能、平均値処理機能(20データ逐次平均) 直読波長モード(650nm、780nm、800nm、850nm、880nm) RS-232Cインターフェイスを装備 光コネクタアダプタの交換により各種光コネクタが接続可能(FC形光コネクタアダプタ標準装備) 付属センサ延長コード(2m)を使用すると本体とセンサ部を離して使用することも可能 別売オプション:RS232C接続用ケーブル KB-RS-OPM5、700/SC形光コネクタアダプタ OPA-F041/単心トスリンク光コネクタアダプタ OPA-F05
直読校正波長(nm):650/780/800/850/880 測定周期(回/秒):3.33