折り畳み式ハンドル台車

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03363306 品番 101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

押して軽い。
耐久性に優れています。

荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 質量(kg)13 ブルー 適合取替えキャスター 自在:IK-100J、固定:IK-100K トラスコ品番341-7905 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール 荷台上板厚さ(mm)0.9 特性騒音対策、耐久性 材質(ホイール)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09387235
2019-12-02
用途:
屋内および近距離への荷物移動
教育・研究機関

国内メーカー製ということで静かなことを期待していましたが、残念なことにうるさいです。
空荷のときに車輪がひとつ中途半端に浮いているようで、リノリウム張りの平坦な屋内でもガラガラすごい音がします。
10キロくらい荷物を載せると静かになります。

荷台のつくりは重厚で良いですが、ハンドルをロックする部分の構造は簡素すぎる気もします。シンプルという点ではいいのでしょうか……。

本来なら買ってすぐ点検して交換なり返品なりすべきだったのかもしれませんが、購入から使い始めまで間が空いてしまったので今更でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
09387235
2019-12-12
用途:
材料などの運搬
株式会社高村刃物製作所 様

タイヤも大きく安定感があり、ガッチリしていて安心。

1人が参考にしています
対象商品:
09387235
2018-02-09
用途:
リネン類の運搬
株式会社東港商事 様

大きさの割に重量があるが、その分頑丈の感があり、また重量がある割にタイヤの動きがとてもスムーズで、操作性は大変よく感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
03363306
2017-06-13
用途:
お得意様への納品
卸売・小売業

台車に関しては使い勝手が良く、一時期安価なプラスチック台車を使っていましたが、滑ったり、積載量が少なくて困っていたことがすべて解消されました。

3人が参考にしています
対象商品:
03363306
2017-05-30
用途:
引っ越し
その他業種

皆さんのレビューを見てよさそうなので購入。スムーズに動き、音も静かで良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
03363306
2016-11-08
用途:
荷物を運ぶ際に使用

それなりに重い製品ですが、しっかり作られています。ハンドルにもガタつきもないので満足しています。車輪も静かです

1人が参考にしています
対象商品:
03363306
2016-06-28
用途:
工具や荷物搬送
医療法人名南会 様

以前使用していたもののキャスター騒音で苦情が出たが、今回のゴム製品に変えて大変静かになった。また、キャスター交換ができるのもうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
03363306
2016-06-15
用途:
商品搬入時
株式会社丹祥堂 様

丈夫で使い易いですが、車輪ストッパー付きでしたら
最高です。
また折畳んで裏面状態ですと荷台で滑りやすいので
工夫が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
キャスターの素材は何ですか?
回答:
ゴム製となっております。
2011-10-31

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする