オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03363893
品番
AWR-600P
参考基準価格(税別)
¥8,205
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
安さを追求!輸入品!
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。
仕様
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
ベルト色
ダークグリーン
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
300
破断荷重(kg)
1500
種別
Aシリーズ
破断強度(N)
12740
アズワン品番
65-1862-42