HS3005G-01 セパレートハンドル ハリケーン 03364357

セパレートハンドル

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個適合車種NSR50/80ゴールド注文コード03364357品番HS3005G-01
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

ゴールド適合車種NSR50/80仕様タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付主な適合車種NSR50/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-16
用途: ハンドル交換
その他業種

クランプのバランスが悪い。
当たり外れがあるのかもしれない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする