ケイエヌトレーディング
SL-CR3 強粘着再剥離糊付透明塩ビフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03364528
品番
SCRN3_1370_50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
溶剤用インク対応の透明度の高い塩ビフィルムです。
強粘着再剥離の透明糊を使用しています。
材質
PVC
幅(mm)
1370
長さ(m)
50
粘着剤
強粘着再剥離透明糊
紙管内径(inch)
3
表面
グロス
耐候性
屋外短中期
RoHS指令(10物質対応)
対応
基材厚さ(μm)
100
入数(本)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970