ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(キヤノン対応)
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon EP-22タイプ(リターン式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03365004
品番
EP-22(リターン方式リサイクル)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。
再利用するため環境負荷の低い商品です。
リサイクル回数
2
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500
適合
LBP250/350/1110/1110Premium/1110SE/1120
種別
リターン式
色
ブラック
タイプ
トナーカートリッジEP-22
適合機種メーカー
Canon
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※環境対応トナーをご利用の方はご注文頂けません。必ずメーカーへご使用済のカートリッジを返却するようにお願い致します。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
※回収からお届けまでの間、カートリッジがない状態になりますので、
その期間にプリンターを使用できるよう、替えのカートリッジをお客様側でご用意ください。
リターン方式には回収も含まれておりますので、別途回収依頼をいただく必要はございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません